WOEX 030204 S, HB7630, Tip: ST1400

Št. art.: 232410 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,68 € / kos
  • od 10 kos
    8,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
286 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Strategija odrezovanja: MTC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 030204 S
Zvrst HB7630
Rezalni material HM
Strategija odrezovanja MTC
Podajanje f 0,05 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 232410 ST1400
EAN/GTIN 4045197346261
Številka proizvajalca 232410 ST1400

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
275
Jeklo < 750 N/mm
P
275
Jeklo < 900 N/mm
P
215
Jeklo < 1100 N/mm
P
125
Jeklo < 1400 N/mm
P
125
GG(G)
K
175
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Svedri GARANT z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, art. 232298; 232300; 232302; 232310.