WOEX 030204 E, HB7640, Tip: INOX

Št. art.: 232480 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,74 € / kos
  • od 10 kos
    11,45 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
224 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Strategija odrezovanja: MTC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 030204 E
Zvrst HB7640
Rezalni material HM
Strategija odrezovanja MTC
Podajanje f 0,06 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 232480 INOX
EAN/GTIN 4045197346438
Številka proizvajalca 232480 INOX

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
275
Jeklo < 750 N/mm
P
275
Jeklo < 900 N/mm
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Svedri GARANT z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, art. 232298; 232300; 232302; 232310.