Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, kombinirano držalo ⌀ držala 20 mm 19,5 mm

Št. art.: 232302 19,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 3×D
  • Držalo: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Uporaba vrtanja: centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nazivni ⌀ D 19,5
    Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 3×D
    Držalo DIN 6535 HE, DIN 6595
    Uporaba vrtanja centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja MTC
    Uporabna dolžina L1 60 mm
    Prevesna dolžina LA 84 mm
    ⌀ držala Ds 20 mm
    Dolžina držala Ls 50 mm
    Maksimalna meja nastavljanja Vmaks 0,25 mm
    ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 030204
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239700 6IP (0,6 Nm)
    Število rezil Z 1
    Celotna dolžina L 134 mm
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 232302 19,5
    EAN/GTIN 4045197351784
    Številka proizvajalca 232302 19,5

    Opis

    Izvedba:

    Velika stabilnost in najvišja procesna varnost.
    Z držalom primerno zlasti za gnana orodja (glejte skupino artiklov 31).

    Uporaba:

    Za mirujočo in rotirajočo uporabo.
    Za vrtanje brez drdranja in natančne mere (pribl. ±0,1 mm).
    Primerni tudi za stroje z manjšo močjo pogona. Specialno za MTC (Multi Task Cutting) uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje (MTM).

    Primerno za:

    Obračalne ploščice WOEX 030204.

    Opomba:

    Stopenjsko orodje do 2 stopenj po podatkih naročnika dobavljivo po ponudbi. (Minimalna količina naročanja: 2 kosa.)
    Obrazec za povpraševanje je na voljo v e-trgovini na strani izdelka, v razdelku »Obrazci«.
    POZOR!
    Pri izstopu svedra se lahko odlomi ploščica.
    Pri rotirajočih obdelovancih obstaja nevarnost nezgode.
    Prosimo, sprejmite varnostne ukrepe.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico