{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ D | 32 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Uporabna dolžina L1 | 64 mm | |
Prevesna dolžina LA | 93 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 1 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 05T304 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 153 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 232298 32 | |
EAN/GTIN | 4045197677051 | |
Številka proizvajalca | 232298 32 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, kombinirano držalo 32 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
302,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
431,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
354,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | 2×D | 2×D |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Dolžina držala Ls | 60 mm | 68 mm | 60 mm |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Uporabna dolžina L1 | 64 mm | 64 mm | 67 mm |