{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ D | 40 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Uporabna dolžina L1 | 80 mm | |
Prevesna dolžina LA | 119 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 1,5 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 06T304 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 179 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 232298 40 | |
EAN/GTIN | 4045197677136 | |
Številka proizvajalca | 232298 40 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, kombinirano držalo 40 mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
314,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
490,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
401,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | 2×D | 2×D |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 06T304 | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ držala Ds | 32 | 40 | 40 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Strategija odrezovanja | MTC | HPC | HPC |
Uporabna dolžina L1 | 80 | 80 | 84 |