{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ D | 42 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Uporabna dolžina L1 | 84 mm | |
Za colski ⌀ | 1 21/32 col | |
Prevesna dolžina LA | 123 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 1,5 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 06T304 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 183 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 232298 42 | |
EAN/GTIN | 4045197677150 | |
Številka proizvajalca | 232298 42 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, kombinirano držalo, 2×D, ⌀ DC: 42mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
314,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
490,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 06T304 | SOGX 130511 |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
⌀ držala Ds | 32 mm | 40 mm |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Strategija odrezovanja | MTC | HPC |
Za colski ⌀ | 1 21/32 col | 1 21/32 col |