{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ D | 28 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Uporabna dolžina L1 | 56 mm | |
Prevesna dolžina LA | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 1,5 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 05T304 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 140 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 232298 28 | |
EAN/GTIN | 4045197677013 | |
Številka proizvajalca | 232298 28 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, kombinirano držalo, 2×D, ⌀ DC: 28mm
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
302,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
408,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
334,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 | 1 |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 2×D | 2×D | 2×D |
Nazivni ⌀ D | 28 | 28 | 28 |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Dolžina držala Ls | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Uporabna dolžina L1 | 56 mm | 56 mm | 59 mm |
Prevesna dolžina LA | 80 mm | 78 mm | 83 mm |