{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ D | 35 mm | |
Zvrst | TiN | |
Rezalni material | HSS | |
Kot konice | 132 stopinj | |
Za osnovni element tip | 25 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,25 mm/v | |
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 | 0,24 mm/v | |
Število rezil Z | 2 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 232282 35 | |
EAN/GTIN | 4062406096694 | |
Številka proizvajalca | 232282 35 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koničasto vrtalno rezilo HSS 35 mm
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
48,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
62,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
205,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
205,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
205,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
205,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rezalni material | HSS | HSS E PM | Karbidna trdina | Karbidna trdina | Karbidna trdina | Karbidna trdina |
Zvrst | TiN | TiAlN | HU7810 | HB7530 | HB7630 | HB7725 |
Kot konice | 132 | 132 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje |