Koničasto vrtalno rezilo HSS 62 mm

Št. art.: 232282 62
Popust
84,40 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
577 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Kot konice: 132

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ D 62 mm
Zvrst TiN
Rezalni material HSS
Kot konice 132 stopinj
Za osnovni element tip 48
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,29 mm/v
Podajanje f v jeklo > 900 N/mm2 0,35 mm/v
Število rezil Z 2
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Prevleka TiN
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 232282 62
EAN/GTIN 4062406096960
Številka proizvajalca 232282 62

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
180
Al (kratki odrezki)
N
130
Al > 10% Si
N
100
Jeklo < 500 N/mm
P
45
Jeklo < 750 N/mm
P
45
Jeklo < 900 N/mm
P
30
Jeklo < 1100 N/mm
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Zamenljiva HSS vrtalna rezila za univerzalno uporabo. Brez naknadnega ostrenja.
Z lomilcem odrezkov. Koničasto rezilo za večjo trdnost in lastno centriranje.
Za izvrtine do točnosti IT10.

Opomba:

Druge velikosti, izvedba z VHM-rezili in rezili 180°, dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico