Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 5×D, Tip: 48

Št. art.: 232250 48
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Izvedba: 5×D
  • Držalo: ISO 9766
  • Število rezil Z: 2
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba 5×D
Držalo ISO 9766
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje da
⌀ območja Dc 48 mm - 65 mm
Uporabna dolžina L1 231,8 mm
⌀ držala Ds 40 mm
Dolžina držala Ls 70 mm
Vpenjalni vijaki 232990 TX20
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 232250 48
EAN/GTIN 4045197589088
Številka proizvajalca 232250 48
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.
Za izvrtine do točnosti IT10.

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.