{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | 8×D | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 25 mm - 35 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 289 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 4 | |
Vpenjalni vijaki | 232990 TX15 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 232274 25 | |
EAN/GTIN | 4062406106010 | |
Številka proizvajalca | 232274 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem 25
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
619,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
622,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
565,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 25 ;35 | 25 ;25,99 | 25 ;35 |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 8×D | 8×D | 8×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Držalo | Morsekonus | ISO 9766 | ISO 9766 |
Dolžina držala Ls | 60 | 60 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |