Osnovni element MK-držalo, z notranjim hlajenjem, 8×D, Tip: 12

Št. art.: 232274 12
Popust
368,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. mar. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Izvedba: 8×D
  • Držalo: Morsekonus
  • Število rezil Z: 2
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba 8×D
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje da
⌀ območja Dc 12 mm - 12,5 mm
Uporabna dolžina L1 111,1 mm
Velikost morsekonusa MK 2
Vpenjalni vijaki 232990 TX7
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 232274 12
EAN/GTIN 4062406105983
Številka proizvajalca 232274 12
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem.
Za izvrtine do točnosti IT10.

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.
Zmanjšajte podajanje f za 5% in rezalno hitrost vc za 10%.
Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico