Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja 48

Št. art.: 232265 48
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvedba: 8×D
  • Držalo: Morsekonus
  • Število rezil Z: 2
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Izvedba 8×D
    Držalo Morsekonus
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem ne
    ⌀ območja Dc 48 mm - 65 mm
    Uporabna dolžina L1 422,3 mm
    Velikost morsekonusa MK 5
    Vpenjalni vijaki 232990 TX20
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 232265 48
    EAN/GTIN 4045197592668
    Številka proizvajalca 232265 48

    Opis

    Izvedba:

    Za izvrtine do točnosti IT10.
    Z ravnimi utori.

    Opomba:

    Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.
    Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
    Zmanjšajte podajanje f za 5 % in rezalno hitrost vc za 10 %.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico