Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 8×D, Tip: 25

Št. art.: 232265 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvedba: 8×D
  • Držalo: Morsekonus
  • Število rezil Z: 2
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba 8×D
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
⌀ območja Dc 25 mm - 35 mm
Uporabna dolžina L1 289 mm
Velikost morsekonusa MK 4
Vpenjalni vijaki 232990 TX15
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 232265 25
EAN/GTIN 4045197592644
Številka proizvajalca 232265 25

Opis

Izvedba:

Za izvrtine do točnosti IT10.

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.
Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
Zmanjšajte podajanje f za 5 % in rezalno hitrost vc za 10 %.