Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 8×D, Tip: 12

Št. art.: 232265 12
Popust
346,84 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. mar. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Izvedba: 8×D
  • Držalo: Morsekonus
  • Število rezil Z: 2
  • Notranje hlajenje: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba 8×D
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
⌀ območja Dc 12 mm - 12,5 mm
Uporabna dolžina L1 111,1 mm
Velikost morsekonusa MK 2
Vpenjalni vijaki 232990 TX7
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 232265 12
EAN/GTIN 4045197592613
Številka proizvajalca 232265 12
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za izvrtine do točnosti IT10.

Opomba:

Zmanjšajte podajanje f za 5 % in rezalno hitrost vc za 10 %.
Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.
Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.