Garnitura vijakov Torx® 10-delne TX20

Št. art.: 232990 TX20
Nastavi ceno 10 kos (2,84 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Pogon Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon TX20/95
Navoj M5×0,8
Celotna dolžina 14,2 mm
Zatezni moment 6,2 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 232990 TX20
EAN/GTIN 4045197506245
Številka proizvajalca 232990 TX20

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico