Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja 48

Št. art.: 232257 48
Popust
432,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvedba: 1,5×D
  • Držalo: Morsekonus
  • Število rezil Z: 2
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba 1,5×D
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
⌀ območja Dc 48 mm - 65 mm
Uporabna dolžina L1 97,5 mm
Velikost morsekonusa MK 5
Vpenjalni vijaki 232990 TX20
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 232257 48
EAN/GTIN 4045197717894
Številka proizvajalca 232257 48

Opis

Izvedba:

Za izvrtine do točnosti IT10.
Z ravnimi utori.

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.
Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.