Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja 25

Št. art.: 232257 25
Popust
327,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvedba: 1,5×D
  • Držalo: Morsekonus
  • Število rezil Z: 2
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Izvedba 1,5×D
    Držalo Morsekonus
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem ne
    ⌀ območja Dc 25 mm - 35 mm
    Uporabna dolžina L1 52,5 mm
    Velikost morsekonusa MK 4
    Vpenjalni vijaki 232990 TX15
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 232257 25
    EAN/GTIN 4045197717870
    Številka proizvajalca 232257 25

    Opis

    Izvedba:

    Za izvrtine do točnosti IT10.
    Z ravnimi utori.

    Opomba:

    Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.
    Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico