Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 1,5×D, Tip: 12

Št. art.: 232257 12
Popust
259,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvedba: 1,5×D
  • Držalo: Morsekonus
  • Število rezil Z: 2
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba 1,5×D
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
⌀ območja Dc 12 mm - 12,5 mm
Uporabna dolžina L1 18,8 mm
Velikost morsekonusa MK 2
Vpenjalni vijaki 232990 TX7
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 232257 12
EAN/GTIN 4045197717849
Številka proizvajalca 232257 12

Opis

Izvedba:

Za izvrtine do točnosti IT10.
Z ravnimi utori.

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.
Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.