{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HiPer-Drill | |
⌀ D | 14,2 mm | |
Zvrst | HB7530 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Kot konice | 135 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 14 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Polstandardno | da | |
Število rezil Z | 2 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231640 14,2 | |
EAN/GTIN | 4045197659378 | |
Številka proizvajalca | 231640 14,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura rezil HiPer-Drill m7 14,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
99,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
99,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | 1 | 1 |
Zvrst | HB7530 | HB7630 | HB3040 |
Kot konice | 135 | 135 | 160 |
za osnovni element velikosti | 14 | 14 | 14 |
Serija | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje |