Garnitura rezil HiPer-Drill m7, HB7530, ⌀ D: 10,2mm

Št. art.: 231640 10,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: Karbidna trdina
  • Kot konice: 135
  • Polstandardno: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HiPer-Drill
⌀ D 10,2 mm
Zvrst HB7530
Rezalni material Karbidna trdina
Kot konice 135 stopinj
za osnovni element velikosti 10
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,18 mm/v
Polstandardno da
Število rezil Z 2
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 231640 10,2
EAN/GTIN 4045197709561
Številka proizvajalca 231640 10,2

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
130
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.
Natančnost krožnega teka v nameščenem stanju ≤ 20 µm. Za izvrtine do točnosti IT9.

Opomba:

Rezalni podatki veljajo za osnovni element 5×D.
Za določevanje pilotnih izvrtin se uporabljajo izključno rezalni vložki enakega tipa.