{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | HiPer-Drill | |
Izvedba | 3×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 25 mm - 25,99 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 78 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Vpenjalni vijak | 231999 15IP (5,0 Nm) | |
Celotna dolžina L | 176 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231605 25 | |
EAN/GTIN | 4045197602862 | |
Številka proizvajalca | 231605 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Osnovni element za HiPer-Drill 25 mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
455,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
379,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
405,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 25 ;25,99 | 25 ;35 | 25 ;35 |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Izvedba | 3×D | 3×D | 3×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Uporabna dolžina L1 | 78 | 85,7 | 85,7 |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |