{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HiPer-Drill | |
Izvedba | 3×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
Notranje hlajenje | da | |
⌀ območja Dc | 14 mm - 14,49 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 44 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Dolžina držala Ls | 48 mm | |
Vpenjalni vijak | 231999 8IP (0,9 Nm) | |
Celotna dolžina L | 116 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231605 14 | |
EAN/GTIN | 4045197602749 | |
Številka proizvajalca | 231605 14 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |