{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HiPer-Drill | |
Izvedba | 3×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 12 mm - 12,49 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 38 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Dolžina držala Ls | 48 mm | |
Vpenjalni vijak | 231999 6IP (0,4 Nm) | |
Celotna dolžina L | 107 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231605 12 | |
EAN/GTIN | 4045197716149 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Osnovni element za HiPer-Drill 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
247,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
272,00 €
187,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 12 ;12,49 | 12 ;12,5 |
Izvedba | 3×D | 3×D |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ držala Ds | 16 | 20 |
Dolžina držala Ls | 48 | 50 |
Uporabna dolžina L1 | 38 | 31,8 |