{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HiPer-Drill | |
Izvedba | 3×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 18 mm - 18,99 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
Vpenjalni vijak | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
Celotna dolžina L | 142 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231605 18 | |
EAN/GTIN | 4045197602794 | |
Številka proizvajalca | 231605 18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Osnovni element za HiPer-Drill 18 mm
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
324,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
317,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja Dc | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Število rezil Z | 2 | 2 |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ držala Ds | 25 | 25 |
Uporabna dolžina L1 | 57 | 66,7 |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |