{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HiPer-Drill | |
Izvedba | 3×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | da | |
⌀ območja Dc | 10,5 mm - 10,99 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 33 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Dolžina držala Ls | 48 mm | |
Vpenjalni vijak | 231999 5IP1 (0,2 Nm) | |
Celotna dolžina L | 101 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 231605 10,5 | |
EAN/GTIN | 4045197716118 | |
Številka proizvajalca | 231605 10,5 |