TGSF 100-2-22KR Rezkar za utore za rezalne vložke TANG-GRIP

Št. art.: 2302434
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANGSLIT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2302434
EAN/GTIN 7291075262247
Številka proizvajalca 2302434
L-število L24130 95

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in diske, globina rezanja max (CDX) 29 mm, premer rezanja (DC) 100 mm, število rezalnih teles (CICT) 11, širina rezanja max (CWX) 2,05 mm, širina rezanja min (CWN) 2 mm, premer pesta (DHUB) 40 mm, debelina pesta (THUB) 1,65 mm, efektivno število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 11

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 29 mm
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 11
  • Širina reza maks (CWX) 2,05 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2 mm
  • Premer pesta (DHUB) 40 mm
  • Debelina pesta (THUB) 1,65 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) TAG N2C
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 11
  • Potopni kot max (RPMX) 800 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGSLIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico