PCHL 32-34 Držala za orodje za dolbljenje, zarezovanje in odrezovanje za rezalne vložke s 5 rezilnimi robovi

Št. art.: 2302215
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302215
EAN/GTIN 7291075287202
Številka proizvajalca 2302215
L-število L23920 474

Opis

Opis:

Držalo za odrezano orodje, globina rezanja max. (CDX) 10 mm, širina rezanja max. (CWX) 4 mm, širina rezanja min. (CWN) 1,5 mm, skupna dolžina (OAL) 135 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 10 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 31 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 135 mm
  • Višina vpenjala (H) 32 mm
  • Širina vpenjala (B) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico