TGSU 56C-8-IQ Nosilec rezila v ravni izvedbi za zarezovanje in odrezovanje z enostranskimi rezalnimi vložki TANG-GRIP

Št. art.: 2302182
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANG-GRIPIQ
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302182
EAN/GTIN 7291075264425
Številka proizvajalca 2302182
L-število L23920 2060

Opis

Opis:

Nosilec orodja za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 8,5 mm, širina rezanja min (CWN) 7,7 mm, skupna dolžina (OAL) 260 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 7,2 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 7,2 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 8,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 7,7 mm
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 260 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 220 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIPIQ" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico