TGTR 1616-2-D52-IQ Kompaktno vpenjalno držalo z ojačanimi nosilci rezil za zarezovanje in odrezovanje z rezilnimi vložki TANG-GRIP, predvsem za stroje z vreteni s sponko

Št. art.: 2302441
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANG-GRIPIQ
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302441
EAN/GTIN 7291075302707
Številka proizvajalca 2302441
L-število L23920 2416

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, največja širina rezanja (CWX) 2,4 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 1,8 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,65 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 2,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 52 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANG-GRIPIQ" Poglej vse