TGTR 1616-3-D52-IQ Kompaktno vpenjalno držalo z ojačanimi nosilci rezil za zarezovanje in odrezovanje z rezilnimi vložki TANG-GRIP, predvsem za stroje z vreteni s sponko

Št. art.: 2302445
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija TANG-GRIPIQ
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2302445
    EAN/GTIN 7291075302745
    Številka proizvajalca 2302445
    L-število L23920 2428

    Opis

    Opis:

    Držalo za odrezano orodje, največja širina rezanja (CWX) 3,5 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 2,5 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina reza maks (CWX) 3,5 mm
    • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
    • Dolžina glave (levo) 40 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
    • Višina vpenjala (H) 16 mm
    • Širina vpenjala (B) 16 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 52 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANG-GRIPIQ" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico