TGTR 1616-2-IQ Kompaktno vpenjalno držalo za zarezovanje in odrezovanje z rezalnimi vložki TANG-GRIP

Št. art.: 2301894
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANG-GRIPIQ
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301894
EAN/GTIN 7291075209846
Številka proizvajalca 2301894
L-število L23920 303

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje, največja širina rezanja (CWX) 2,4 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 1,8 mm, skupna višina (OAH) 16 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,65 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 2,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,8 mm
  • Skupna višina (OAH) 16 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 35 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIPIQ" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico