TGTL 2020-3-IQ Kompaktno vpenjalno držalo za zarezovanje in odrezovanje z rezalnimi vložki TANG-GRIP

Št. art.: 2301851
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANG-GRIPIQ
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301851
EAN/GTIN 7291075209785
Številka proizvajalca 2301851
L-število L23920 1765

Opis

Opis:

Držalo za odrezano orodje, širina rezanja max (CWX) 3,5 mm, širina rezanja min (CWN) 2,8 mm, skupna višina (OAH) 21,7 mm, skupna dolžina (OAL) 120,5 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,5 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 3,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 23,4 mm
  • Skupna višina (OAH) 21,7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120,5 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 54 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIPIQ" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico