DGTR 10B-1.5D20SH Kompaktno vpenjalno držalo za zarezovanje in odrezovanje na CNC-stružnicah in strojih z več vreteni

Št. art.: 2301576
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2301576
EAN/GTIN 7291075113761
Številka proizvajalca 2301576
L-število L23920 2864

Opis

Opis:

Držalo za orodje za rezanje, širina rezanja max (CWX) 1,5 mm, širina rezanja min (CWN) 1 mm, skupna višina (OAH) 15,7 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 1,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1 mm
  • Dolžina glave (levo) 19 mm
  • Skupna višina (OAH) 15,7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 10 mm
  • Širina vpenjala (B) 10 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico