{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 50 mm | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | BDMT 170408 | |
efektivno število rezil Zef | 4 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 8 | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 30 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 52 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 1704 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227655 50/4 | |
EAN/GTIN | 4960664526413 | |
Številka proizvajalca | THN03966 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kotni rezkar 90° MECH17 50/4 mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
587,58 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
1.027,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
1.211,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezalnih obračalnih ploščic | 8 | 16 | 20 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 | 22 | 27 |
efektivno število rezil Zef | 4 | 4 | 4 |
Celotna dolžina Lcelotna | 52 | 55 | 80 |
z notranjim hlajenjem | ne | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | BD.. 1704 | AP.. 1335.. | LO.. 130708 |
⌀ rezila DC | 50 | 50 | 50 |