{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | BDMT 11T308 ER-N2 | |
Tip | GG | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | PR1210 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,09 − 0,2 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 227480 GG | |
EAN/GTIN | 4960664622603 | |
Številka proizvajalca | TKA00369 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() BDMT 11T308 ER-N2 GG
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
14,35 €
10,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.625 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
585 kosov na zalogi
|
|
Radij rezila | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | BDMT 11T308 ER-N2 | APMT 180508 ER | AN.U 120608 |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Zvrst | PR1210 | HB7730 | |
Tip | GG | GG | GG |
Podajanje fz na zob | 0,09 − 0,2 | 0,2 | 0,15 |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |