{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 50 mm | |
Oblika držala | Držalo Weldon | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
Notranje hlajenje | da | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | BDMT 11T308 | |
efektivno število rezil Zef | 4 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 28 | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 64 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 75 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 147 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 40 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BDMT 11T308 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227453 50/4 | |
EAN/GTIN | 4960664526369 | |
Številka proizvajalca | THN03920 | |
Proizvajalec | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |