{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | BDMT 11T308 | |
efektivno število rezil Zef | 2 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 10 | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 46 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 55 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 117 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BDMT 11T308 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227453 32/2 | |
EAN/GTIN | 4960664526321 | |
Številka proizvajalca | THN03903 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kotni rezkar 90° MECH11, Držalo Weldon, ⌀ D / Zef: 32/2mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
582,63 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
512,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina Lcelotna | 117 mm | 114 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | BDMT 11T308 | AP.. 1003 |
⌀ rezila DC | 32 mm | 32 mm |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
maksimalna globina rezanja ap maks | 46 mm | 38 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |