Kotni rezkar 90° MECH11, z izvrtino, ⌀ D / Zef: 40/4mm

Št. art.: 227455 40/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / Zef (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 40 mm
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka obračalne ploščice BDMT 11T308
efektivno število rezil Zef 4
Število rezalnih obračalnih ploščic 16
maksimalna globina rezanja ap maks 37 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica BDMT 11T308
Vijak za obračalno ploščico 229708 (T8; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227455 40/4
EAN/GTIN 4960664526390
Številka proizvajalca THN03960

Opis

Izvedba:

Obračalne rezkalne ploščice z zarezami za zmanjšane rezalne sile in vibracije. V primerjavi so možne večje delovne širine ae pri enaki globini rezanja ap. Možnost višje produktivnosti tudi na manj zmogljivih strojih.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Kotni rezkar 90° MECH11, z izvrtino, ⌀ D / Z<sub>ef</sub>: 40/4mm

Kotni rezkar 90° MECH11, z izvrtino, ⌀ D / Zef: 40/4mm

po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
1.056,83 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
989,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezalnih obračalnih ploščic 16 16
⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm 16 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm 55 mm
z notranjim hlajenjem ne da
primerna obračalna rezalna ploščica BDMT 11T308 AP.. 1335..
Izvedba držala z izvrtino z izvrtino
maksimalna globina rezanja ap maks 37 mm 39,5 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico