Kotni rezkar 90° MECH11, cilindrično držalo, ⌀ D / Zef: 32/4mm

Št. art.: 227450 32/4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / Zef (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 32 mm
Oblika držala cilindrično držalo
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
Notranje hlajenje da
ISO-oznaka obračalne ploščice BDMT 11T308
efektivno število rezil Zef 4
Število rezalnih obračalnih ploščic 20
maksimalna globina rezanja ap maks 46 mm
Prevesna dolžina L1 55 mm
Celotna dolžina Lcelotna 140 mm
⌀ držala Ds h6 32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica BDMT 11T308
Vijak za obračalno ploščico 229708 (T8; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 227450 32/4
EAN/GTIN 4960664503766
Številka proizvajalca THN03811
Proizvajalec KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Izvedba:

Obračalne rezkalne ploščice z zarezami za zmanjšane rezalne sile in vibracije. V primerjavi so možne večje delovne širine ae pri enaki globini rezanja ap. Možnost višje produktivnosti tudi na manj zmogljivih strojih.