Kotni rezkar 90° MECH11 32/2 mm

Št. art.: 227450 32/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / Zef (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 32 mm
    Izvedba držala cilindrično držalo
    Nastavni kot κ 90 stopinj
    Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
    z notranjim hlajenjem da
    ISO-oznaka obračalne ploščice BDMT 11T308
    efektivno število rezil Zef 2
    Število rezalnih obračalnih ploščic 10
    maksimalna globina rezanja ap maks 46 mm
    Prevesna dolžina L1 55 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 140 mm
    ⌀ držala Ds h6 32 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica BDMT 11T308
    Vijak za obračalno ploščico 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 227450 32/2
    EAN/GTIN 4960664503759
    Številka proizvajalca THN03810

    Opis

    Izvedba:

    Obračalne rezkalne ploščice z zarezami za zmanjšane rezalne sile in vibracije. V primerjavi so možne večje delovne širine ae pri enaki globini rezanja ap. Možnost višje produktivnosti tudi na manj zmogljivih strojih.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Kotni rezkar 90° MECH11  32/2 mm

    Kotni rezkar 90° MECH11 32/2 mm

    po ponudbi
    Na zalogi
    6 kosov na zalogi
    554,90 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    16 kosov na zalogi
    509,00 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    efektivno število rezil Zef 2 2
    Celotna dolžina Lcelotna 140 114
    primerna obračalna rezalna ploščica BDMT 11T308 AP.. 1003
    ⌀ rezila DC 32 32
    Nastavni kot κ 90 90
    maksimalna globina rezanja ap maks 46 38
    Vrsta izdelka Kotni rezkar Kotni rezkar

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico