{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 25 mm | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | BDMT 11T308 | |
efektivno število rezil Zef | 2 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 8 | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 37 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 46 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 104 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 25 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | BDMT 11T308 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 227453 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664526314 | |
Številka proizvajalca | THN03900 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kotni rezkar 90° MECH11 25/2 mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
533,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
542,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
493,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
324,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
766,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezalnih obračalnih ploščic | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 |
Prevesna dolžina L1 | 46 | 45 | 52 | 50 | 54 |
primerna obračalna rezalna ploščica | BDMT 11T308 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | AP.. 1003.. | LO.U0904.. |
Izvedba držala | Držalo Weldon | Držalo Weldon | Držalo Weldon | Držalo Weldon | Držalo Weldon |
⌀ rezila DC | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
maksimalna globina rezanja ap maks | 37 | 30 | 28 | 19 | 39 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |