TDKT 1505PDR-FW, IC830, Tip: UNI

Št. art.: 226582 UNI
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI3MILL
Tip UNI
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst IC830
Rezalni material Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice TDKT 1505PDR-FW
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Geometrija PDR-FW
Oznaka proizvajalca HM390 TDKT 1505PDR-FW IC830
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 226582 UNI
EAN/GTIN 7291075312928
Številka proizvajalca 5667969

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
200
Jeklo < 900 N/mm
P
170
Jeklo < 1100 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.
Z rebrastim profilom za grobo rezkanje.

Opomba:

Orientacijske vrednosti uporabe za ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
V nameščenem stanju se premer orodja DC poveča za približno 1 mm.
Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI3MILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico