{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 160 mm | |
Število rezil Z | 10 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 75 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 12 mm | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 167 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 60 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SP.. 1806 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 224000 160/10 | |
EAN/GTIN | 4960664533060 | |
Številka proizvajalca | THN01327 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za plano rezkanje 75° MSRS 160/10 mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
1.674,91 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
1.136,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 10 | 10 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 | 40 |
z notranjim hlajenjem | ne | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | SP.. 1806 | SN.U ;ON.U |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 160 | 160 |
Nastavni kot κ | 75 | 45 |