Rezkar za plano rezkanje 75° MSRS, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 125/8mm

Št. art.: 224000 125/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Število rezil Z: 8
  • Nastavni kot κ: 75
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 125 mm
Število rezil Z 8
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 75 stopinj
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
maksimalna globina rezanja ap maks 12 mm
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks 132 mm
Celotna dolžina Lcelotna 60 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SP.. 1806
Vijak za obračalno ploščico 229703 (T25; 7,5 Nm)
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 224000 125/8
EAN/GTIN 4960664533022
Številka proizvajalca THN01319

Opis

Izvedba:

Glava za rezkanje z normalno in ozko delitvijo zob.

Uporaba:

Globine rezanja do 12 mm in velika podajanja za zelo učinkovito grobo rezkanje. Zaradi inovativnih zarez na obračalnih ploščicah se bistveno zmanjša sila rezanja, s tem pa tudi nagnjenost k vibracijam. Zaradi tega je mogoče povečati širino obdelave in bistveno povečati volumen odrezovanja v časovni enoti.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Rezkar za plano rezkanje 75° MSRS, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 125/8mm

Rezkar za plano rezkanje 75° MSRS, z izvrtino, ⌀ D/število rezil Z: 125/8mm

po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
1.363,85 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
707,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 8 8
⌀ vpenjalne izvrtine 40 mm 40 mm
Celotna dolžina Lcelotna 60 mm 63 mm
z notranjim hlajenjem ne da
primerna obračalna rezalna ploščica SP.. 1806 OF.. 050405
⌀ rezila DC 125 mm 125 mm
Vrsta izdelka Plani rezkarji Plani rezkarji

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico