{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 100 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 75 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 12 mm | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 107 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SP.. 1806 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229703 (T25; 7,5 Nm) | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 224000 100/6 | |
EAN/GTIN | 4960664532988 | |
Številka proizvajalca | THN01311 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rezkar za plano rezkanje 75° MSRS 100/6 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
881,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
557,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
527,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
371,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 107 mm | 113 mm | 113 mm | 113 mm |
primerna obračalna rezalna ploščica | SP.. 1806 | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Nastavni kot κ | 75 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |