{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SPMT 1806 EDSR-NB3T | |
Tip | GG | |
Zvrst | PR1210 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,06 - 0,25 mm | |
Uporaba | groba obdelava | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Debelina ploščice E | 6,35 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 224029 GG | |
EAN/GTIN | 4960664609154 | |
Številka proizvajalca | TKA05465 | |
Proizvajalec | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |