Rezkar za plano rezkanje 47,5° MFPN45 80/6 mm

Št. art.: 222800 80/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
  • Število rezil Z: 6
  • Nastavni kot κ: 47,5
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Strategija odrezovanja: HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 80 mm
Število rezil Z 6
Izvedba držala z izvrtino
Nastavni kot κ 47,5 stopinj
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
maksimalna globina rezanja ap maks 6 mm
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks 93 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica PN.. 1205
Vijak za obračalno ploščico 229700
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 222800 80/6
EAN/GTIN 4960664602438
Številka proizvajalca THN04491

Opis

Izvedba:

Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami. Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    ⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico