{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 125 mm | |
Število rezil Z | 13 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 47,5 stopinj | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 6 mm | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 138 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 63 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | PN.. 1205 | |
Vijak za obračalno ploščico | 229701 | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 222800 125/13 | |
EAN/GTIN | 4960664602520 | |
Številka proizvajalca | THN04503 |