PNMU 1205 ANER-SM, CA6535, Tip: S

Št. art.: 222819 S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    34,06 € / kos
  • od 10 kos
    28,38 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
134 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice PNMU 1205 ANER-SM
Tip S
Zvrst CA6535
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,06 − 0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 10
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 222819 S
EAN/GTIN 4960664686520
Številka proizvajalca TMA05054

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
220
Ti > 850 N/mm²
S
40
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.